Referencias
Mecaline:XPZ1212MC - 889878
Rubix:799054164000
fabricante:889878
EAN:3660338424311


Resumen técnico
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 1212 mm |
| Longitud exterior | 1225 mm |
Documentos
Detalles de producto : XPZ 1212
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +120°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 1212 mm |
| Longitud exterior | 1225 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | epdm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,87 € Sin IVA
/ unidad
19,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días