Referencias

Ref. sustituida:864491
Mecaline:XPZ1800MC - 889912
Rubix:799054130000
fabricante:889912
EAN:3660338424656
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpz
Longitud indicativa1800 mm
Longitud exterior1813 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPZ 1800


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpz
Longitud indicativa1800 mm
Longitud exterior1813 mm
Anchura superior10 mm
Altura8 mm
Materialepdm
23,02 € Sin IVA
/ unidad
27,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días