XPZ 2280 LD

Cinturón V CRE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:XPZ2280MC - 889926
Rubix:799054116000
fabricante:889926
EAN:3660338424793
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpz
Longitud indicativa2280 mm
Longitud exterior2293 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPZ 2280 LD


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpz
Longitud indicativa2280 mm
Longitud exterior2293 mm
Anchura superior10 mm
Altura8 mm
Materialepdm
41,78 Sin IVA
/ unidad
50,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días