Referencias

Ref. sustituida:873556
Mecaline:XPZ912MC - 889967
Rubix:799054075000
fabricante:889967
EAN:3660338425202
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpz
Longitud indicativa912 mm
Longitud exterior925 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPZ 912 LD


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpz
Longitud indicativa912 mm
Longitud exterior925 mm
Anchura superior10 mm
Altura8 mm
Materialepdm
16,81 € Sin IVA
/ unidad
20,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días