Referencias
Optibelt:XPA 2500 XEP
Rubix:798713750000
fabricante:1014754
EAN:4044978161970




Resumen técnico
| Perfil | xpa |
|---|---|
| Longitud indicativa | 2500 mm |
| Longitud exterior | 2518 mm |
Detalles de producto : XPA 2500 XEP
Correa trapezoidal de alto rendimiento con dientes dentados moldeados y flancos desnudos de sección XPA.
Cualidades
Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 222,50 g |
|---|---|
| Perfil | xpa |
| Longitud indicativa | 2500 mm |
| Longitud exterior | 2518 mm |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Altura | 10 mm |
| Longitud interior | 2455 mm |
| Material | poli�ster |
| Sección | 12,7x10 |
| 9 mm | |
| 2500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,37 € Sin IVA
/ unidad
37,96 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días