Referencias
Optibelt:XPA 2240 XEP
Rubix:798713752000
EAN:4044978161956




Resumen técnico
| Perfil | xpa |
|---|---|
| Longitud indicativa | 2240 mm |
| Longitud exterior | 2258 mm |
Detalles de producto : XPA 2240 XEP
Correa trapezoidal de alto rendimiento con dientes dentados moldeados y flancos desnudos de sección XPA.
Cualidades
Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Información técnica
Atributos
| Perfil | xpa |
|---|---|
| Longitud indicativa | 2240 mm |
| Longitud exterior | 2258 mm |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | poli�ster |
| Sección | 12,7x10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,52 € Sin IVA
/ unidad
34,51 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días