XPA 732 QUADPOWER 4

Correas trapezoidales sin forro Quad-Power 4

Ver información técnica
Referencias
Gates:XPA732 QUAD-POWER 4
Rubix:798580722000
fabricante:964400732
EAN:5414465970054
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpa
Longitud indicativa732 mm
Longitud exterior750 mm

Detalles de producto : XPA 732 QUADPOWER 4


By using innovative minimal-stretch cord technology, Gates Quad-Power 4 bandless V-belts are free of maintenance. Unlike conventional belts, the Quad-Power 4 V-belt does not suffer from severe tension decay in the first hours after installation, so no run-in period nor any re-tensioning are required. This new generation of service free EPDM belts are designed to extend product lifetime eliminating costly downtime for re-tensioning, repair and replacement.
Al utilizar una innovadora tecnología de cables con estiramiento mínimo, las correas trapezoidales sin forro Quad-Power® 4 de Gates® no requieren mantenimiento. A diferencia de las correas convencionales, la correa trapezoidal Quad-Power® 4 no experimenta una reducción importante de la tensión en las primeras horas posteriores a la instalación. Por lo tanto, no se necesitan periodos de prueba ni ajustes de tensión. Esta nueva generación de correas EPDM sin mantenimiento están diseñadas para una mayor vida útil, eliminando los costosos tiempos de inactividad para ajustes de tensión, reparaciones y sustituciones.

Cualidades

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Aplicaciones

Excellent for Textile Mills;Machine Tool;Food Processing

Información técnica


Atributos
Perfilxpa
Longitud indicativa732 mm
Longitud exterior750 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,50 Sin IVA
/ unidad
12,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días