Referencias
Optibelt:AVX 13 x 725
Rubix:798361525000
fabricante:AVX13 725
EAN:4014486110760
Detalles de producto : AVX 13 X 725
Correa trapezoidal dentada de flancos crudos de 1015 mm de largo y ancho 13 mm
Fan Belts - raw edge, cogged
Información técnica
Atributos
| Altura | 10 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,81 € Sin IVA
/ unidad
4,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


