Referencias

Ref. sustituida:880913
Mecaline:XPZ1420MC - 889892
Rubix:799054150000
fabricante:889892
EAN:3660338424458
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpz
Longitud indicativa1420 mm
Longitud exterior1433 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPZ1420 LD


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpz
Longitud indicativa1420 mm
Longitud exterior1433 mm
Anchura superior10 mm
Altura8 mm
Materialepdm
26,12 € Sin IVA
/ unidad
31,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días