Referencias

Mecaline:XPZ1937MC - 889918
Rubix:799054124000
fabricante:889918
EAN:3660338424717
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpz
Longitud indicativa1937 mm
Longitud exterior1950 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPZ 1937


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpz
Longitud indicativa1937 mm
Longitud exterior1950 mm
Anchura superior10 mm
Altura8 mm
Materialepdm
35,69 Sin IVA
/ unidad
43,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días