Referencias

Mecaline:XPA2360MC - 889746
Rubix:799054299000
fabricante:889746
EAN:3660338422997
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpa
Longitud indicativa2360 mm
Longitud exterior2378 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPA 2360


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpa
Longitud indicativa2360 mm
Longitud exterior2378 mm
Anchura superior13 mm
Altura10 mm
Materialepdm
42,93 Sin IVA
/ unidad
51,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días