XPZ 3000 LD

Cinturón V CRE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:XPZ3000MC - 889935
Rubix:799054107000
fabricante:889935
EAN:3660338424885
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpz
Longitud indicativa3000 mm
Longitud exterior3013 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPZ 3000 LD


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpz
Longitud indicativa3000 mm
Longitud exterior3013 mm
Anchura superior10 mm
Altura8 mm
Materialepdm
55,07 Sin IVA
/ unidad
66,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días