Referencias

Ref. sustituida:864518
Mecaline:XPA732MC - 889769
Rubix:799054276000
fabricante:889769
EAN:3660338423222
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpa
Longitud indicativa732 mm
Longitud exterior750 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPA 732


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpa
Longitud indicativa732 mm
Longitud exterior750 mm
Anchura superior13 mm
Altura10 mm
Materialepdm
14,60 € Sin IVA
/ unidad
17,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días