XPC 3000 LD

Cinturón V CRE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:XPC3000MC - 889850
Rubix:799054192000
fabricante:889850
EAN:3660338424038
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpc
Longitud indicativa3000 mm
Longitud exterior3030 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : XPC 3000 LD


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpc
Longitud indicativa3000 mm
Longitud exterior3030 mm
Anchura superior22 mm
Altura18 mm
Materialepdm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,59 Sin IVA
/ unidad
113,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días