SPZ 1750

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:SPZ1750E - 889599
Rubix:799054609000
fabricante:889599
EAN:3660338421525
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1750 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPZ 1750


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1750 mm
Longitud interior1713 mm
Longitud exterior1763 mm
Grosor8 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,85 Sin IVA
/ unidad
17,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días