Referencias
Optibelt:8V 4000
Rubix:798356110000
fabricante:1768033
EAN:4014486060515




Detalles de producto : 8V 4000
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5842 g |
|---|---|
| Perfil | 8v |
| Anchura superior | 25 mm |
| Longitud indicativa | 4000 mm |
| Longitud interior | 10040 mm |
| Longitud exterior | 400 mm |
| Grosor | 23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,91 € Sin IVA
/ unidad
491,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días