Referencias

Gates:SPC8000/8 POWERBAND
Rubix:798378605000
fabricante:938158008
EAN:5414465482441
brand logo

Resumen técnico

Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa8000 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8/SPC 8000


Correa trapezoidal múltiple con perfil tradicional/estrecho. Las cuerdas de tracción de poliéster 'flex-bonded', que en su conjunto están vulcanizadas en la correa, aumentan la resistencia de la correa a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. La fuerte unión determina la distancia entre las correas y evita que éstas se doblen lateralmente. Gran estabilidad y funcionamiento suave con los accionamientos más exigentes. El diseño ofrece importantes potenciales de ahorro. Ahorro de espacio y peso gracias a una transmisión muy eficiente.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa8000 mm
Longitud interior8000 mm
Longitud exterior8030 mm
Grosor18 mm
Materialcr
3860,68 € Sin IVA
/ unidad
4671,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días