SPB 2650

optibelt SK SPB

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:SPB 2650
Rubix:798292435000
fabricante:SPB 26507700
EAN:4014486078800
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa2650 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPB 2650


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47x246x246 mm
    Peso neto517 g
    Perfilspb
    Anchura superior16.3 mm
    Longitud indicativa2650 mm
    Longitud interior2590 mm
    Longitud exterior2672 mm
    Grosor13 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    44,56 Sin IVA
    / unidad
    53,92 IVA incluido
    • En stock; entrega ≈24/48h