Referencias
Ref. sustituida:857688
Mecaline:SPA2532E - 889371
Rubix:799054779000
fabricante:889371
EAN:3660338419249


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 2532 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPA 2532
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 2532 mm |
| Longitud interior | 2487 mm |
| Longitud exterior | 2550 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,87 € Sin IVA
/ unidad
34,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días