SPB 3070LW SUPER HC

Correa trapezoidal Super HC

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPB3070 SUPERHC
Rubix:798700432000
fabricante:933903070
EAN:5400608077452
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa3070 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPB 3070LW SUPER HC


La correa trapezoidal Super HC de Gates combina la resistencia de una correa de construcción envolvente con la economía de una correa trapezoidal de sección estrecha. Transmite más potencia en un espacio determinado y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, le ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto reduce considerablemente el coste total del accionamiento. Las correas trapezoidales Super HC también tienen características de construcción exclusivas de Gates para prolongar la vida útil de sus transmisiones.
La correa trapezoidal Super HC® de Gates® combina la resistencia de una correa con forro con la economia de una correa trapezoidal estrecha. Transmite más potencia por espacio y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto recorta notablemente el coste total del sistema. Las correas trapezoidales Super HC® también poseen características de diseño exclusivas de Gates para obtener una mayor vida útil en sus transmisiones.

Cualidades

- Cumple las normas RMA de resistencia al aceite y al calor y los requisitos de conductividad estática.
- Aumento de la capacidad de hasta un 300% con respecto a las correas clásicas.
- Gama de temperaturas: -30°C a +60°C (-22°F a +140°F).

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa3070 mm
Longitud interior3010 mm
Longitud exterior3092 mm
Grosor13 mm
Materialchloroprene rubber
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,52 Sin IVA
/ unidad
64,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días