SPA 1532

optibelt SK SPA

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:SPA 1532
Rubix:798339183000
fabricante:SPA 15327700
EAN:4014486077094
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1532 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1532


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27x176x176 mm
    Peso neto188 g
    Perfilspa
    Anchura superior12.7 mm
    Longitud indicativa1532 mm
    Longitud interior1487 mm
    Longitud exterior1550 mm
    Grosor10 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días