A 23 1/2 13X596 LI

Cinturón clásico V Sección A

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:A23.1/2/A630 - 888814
Rubix:799055360000
fabricante:888814
EAN:3660338413674
brand logo
Resumen técnico
Perfila/13
Designación de la correraa23 1/2
Longitud interior596 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : A 23 1/2 13X596 LI


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfila/13
Designación de la correraa23 1/2
Longitud interior596 mm
Longitud exterior630 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa630 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,80 Sin IVA
/ unidad
10,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días