Referencias
Optibelt:32 X 5300
Rubix:798355939000
fabricante:1642610
EAN:4014486044607





Resumen técnico
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d208 |
| Longitud interior | 5300 mm |
Detalles de producto : D 208 32X5300
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3540 g |
|---|---|
| Perfil | d/32 |
| Designación de la correra | d208 |
| Longitud interior | 5300 mm |
| Longitud exterior | 5426 mm |
| Anchura superior | 32 mm |
| Altura | 20 mm |
| Longitud indicativa | 5375 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,85 € Sin IVA
/ unidad
176,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días