Referencias
Gates:C58 22x1472Li C1530 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348865000
fabricante:962360580
EAN:5414465304309


Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c58 |
| Longitud interior | 1472 mm |
Detalles de producto : C 58 22X1472LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c58 |
| Longitud interior | 1472 mm |
| Longitud exterior | 1530 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 1530 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,01 € Sin IVA
/ unidad
26,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días