C 43 22X1090

optibelt VB C/22

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:22 X 1090
Rubix:798352955000
fabricante:1612317
EAN:4014486037210
brand logo
Resumen técnico
Perfilc/22
Designación de la correrac43
Longitud interior1090 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 43 22X1090


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Peso neto353 g
Perfilc/22
Designación de la correrac43
Longitud interior1090 mm
Longitud exterior1178 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa1148 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,54 Sin IVA
/ unidad
21,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días