B 108 17X2750

Correa trapezoidal VB B/17

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:17 X 2750
Rubix:798355685000
fabricante:1712705
EAN:4014486034875
brand logo
Resumen técnico
Perfilb/17
Designación de la correrab108
Longitud interior2750 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B 108 17X2750


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x199x199 mm
Peso neto539 g
Perfilb/17
Designación de la correrab108
Longitud interior2750 mm
Longitud exterior2819 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa2790 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días