POLY V 1473 (580) J7

Correa Micro-V

Ver información técnica
Referencias
Gates:PJ1473/7 580J7 MICROV
Rubix:798955807000
fabricante:946520818
EAN:5414465520877
brand logo
Resumen técnico
Perfilpj
Longitud1473 mm
Número de nervaduras7
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : POLY V 1473 (580) J7


Gracias al diseño de sus nervaduras aplanadas, la correa acanalada Micro-V® de Gates ofrece un excelente rendimiento a velocidades más altas en poleas de menor diámetro. Esta correa lisa supera en un 80% los valores estándar RMA para la transmisión de potencia. La gama estándar de correas acanaladas Micro-V® de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para un amplio abanico de aplicaciones.

Cualidades

- Funcionamiento extremadamente suave con escaso desarrollo de calor.
- Elevada transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la elevada potencia de transmisión.
- Rendimiento mejorado con rodillos tensores externos.
Accionamiento más compacto. - Menos sensible a los restos de material en las ranuras.

Información técnica


Atributos
Perfilpj
Longitud1473 mm
Número de nervaduras7
Designación de la correra7 pj 1473
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,35 Sin IVA
/ unidad
27,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días