POLY V 1842 (725) L12

Micro-V L

Ver información técnica

Referencias

Gates:PL1842/12 725L12 MICROV
Rubix:798061197000
fabricante:946722170
EAN:5414465531408
brand logo

Resumen técnico

Perfilpl
Longitud1842 mm
Número de nervaduras12
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : POLY V 1842 (725) L12


Gracias al diseño de sus nervaduras aplanadas, la correa acanalada Micro-V® de Gates ofrece un excelente rendimiento a velocidades más altas en poleas de menor diámetro. Esta correa lisa supera en un 80% los valores estándar RMA para la transmisión de potencia. La gama estándar de correas acanaladas Micro-V® de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para un amplio abanico de aplicaciones.

Cualidades

- Funcionamiento extremadamente suave con escaso desarrollo de calor.
- Elevada transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la elevada potencia de transmisión.
- Rendimiento mejorado con rodillos tensores externos.
Accionamiento más compacto. - Menos sensible a los restos de material en las ranuras.

Información técnica


Atributos
Perfilpl
Longitud1842 mm
Número de nervaduras12
Designación de la correra12 pl 1842
156,56 € Sin IVA
/ unidad
189,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días