Referencias
Gates:PM3124/10 1230M10 MICROV
Rubix:798655474000
fabricante:946823064
EAN:5414465528187

Detalles de producto : POLY V 3124 (1230) M10
Gracias al diseño de sus nervios aplanados, la correa acanalada Micro-V® de Gates ofrece un rendimiento excelente a mayores velocidades en poleas de menor diámetro. Esta correa lisa supera en un 80% los valores estándar RMA para la transmisión de potencia. La gama estándar de correas Micro-V® acanaladas de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para una amplia variedad de aplicaciones.
Cualidades
• Funcionamiento extremadamente suave con poco desarrollo de calor.
• Alta transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la alta potencia de transmisión.
• Mejor rendimiento con poleas locas externas.
Transmisión más compacta. • menos sensible a residuos de material en las ranuras.
• Alta transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la alta potencia de transmisión.
• Mejor rendimiento con poleas locas externas.
Transmisión más compacta. • menos sensible a residuos de material en las ranuras.
Información técnica
Atributos
| Perfil | pm |
|---|---|
| Longitud | 3124 mm |
| Número de nervaduras | 10 |
| Designación de la correra | 10 pm 3124 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
670,97 € Sin IVA
/ unidad
811,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días