Referencias
Gates:PM9931/16 3910M16 MICROV
Rubix:798948183000
fabricante:946823408
EAN:5414465529269

Detalles de producto : POLY V 9931 (3910) M16
Gracias al diseño de sus nervios aplanados, la correa acanalada Micro-V® de Gates ofrece un rendimiento excelente a mayores velocidades en poleas de menor diámetro. Esta correa lisa supera en un 80% los valores estándar RMA para la transmisión de potencia. La gama estándar de correas Micro-V® acanaladas de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para una amplia variedad de aplicaciones.
Cualidades
• Funcionamiento extremadamente suave con poco desarrollo de calor.
• Alta transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la alta potencia de transmisión.
• Mejor rendimiento con poleas locas externas.
Transmisión más compacta. • menos sensible a residuos de material en las ranuras.
• Alta transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la alta potencia de transmisión.
• Mejor rendimiento con poleas locas externas.
Transmisión más compacta. • menos sensible a residuos de material en las ranuras.
Información técnica
Atributos
| Perfil | pm |
|---|---|
| Longitud | 9931 mm |
| Número de nervaduras | 16 |
| Designación de la correra | 16 pm 9931 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3309,84 € Sin IVA
/ unidad
4004,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días