1694A/L30-DISCOS METRICOS CON ASA
Cintas métricas con empuñadura, carcasa en ABS antichoque, cinta de fibra de vidrio recubierta de PVC
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1694A/L30
Rubix:798164583000
fabricante:016940230
EAN:8014230463711

Detalles de producto : 1694A/L30-DISCOS METRICOS CON ASA
Cintas métricas con empuñadura, carcasa en ABS antichoque, cinta de fibra de vidrio recubierta de PVC
Cualidades
Cintas métricas con empuñadura, carcasa en ABS antichoque, cinta de fibra de vidrio recubierta de PVC
Aplicaciones
Herramientas para medir y trazar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 338x180x51 mm |
|---|---|
| Peso neto | 614 g |
| Caja | abs |
| Longitud | 30 m |
| Anchura | 170 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,73 € Sin IVA
/ unidad
39,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
