Referencias
VSM:709212
Rubix:799297193000
fabricante:709212
Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 150X2000 MM K150
Cinta de tejido abrasivo, corindón para el mecanizado de superficies planas, dimensiones 150 x 2000 mm
KK711X
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido resistente de poliéster o de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete media. También apto para rectificado en húmedo. Resistente al aceite, la cera y la grasa.
Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
KK711X
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido resistente de poliéster o de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete media. También apto para rectificado en húmedo. Resistente al aceite, la cera y la grasa.
Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
Abrasive cl.belt cor.150x2000mm K 150
Información técnica
Atributos
| Grano | 150 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1145,40 € Sin IVA
/ unidad
1385,93 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días