CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 6X520 MM K80

Cinta tejido abrasivo cerámica 6x520mm

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:86200080, 9833800080
Rubix:799297349000
fabricante:9833800080
brand logo

Detalles de producto : CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 6X520 MM K80


Cinta de tejido abrasivo, grano cerámico, dimensiones 6 x 520 mm

XK870X
Características: Grano cerámico (CER) con capacidad de autoafilado sobre tejido resistente. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un lijado refrigerado, incrementando de forma considerable el arranque de material. Esto prolonga la vida útil y reduce la decoloración de la superficie de la pieza. Dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.

Aplicación: Ideal para el trabajo en superficies muy duras. Para el uso en lijadoras de cinta. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
Abr. fabric band, c. 6x 520mm K 80

Información técnica


Atributos
Grano80
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,20 Sin IVA
/ unidad
178,11 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días