PLATO APOYO VELCRO M14 150 MM

Plato apoyo velcro M14 115mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:731021
Rubix:799297362000
fabricante:731021
EAN:4018875310212
brand logo

Detalles de producto : PLATO APOYO VELCRO M14 150 MM


Plato de apoyo sujeción con velcro

Características: de goma flexible, completo con rosca M14.

Aplicación: para el alojamiento de todos los discos abrasivos de sujeción por velcro en todas las amoladoras angulares, a una velocidad circunferencial máxima de 32 m/s.
Velcro backing pad 150mm/M14

Información técnica


Atributos
14,95 Sin IVA
/ unidad
18,09 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días