Referencias
VSM:766242
Rubix:799297230000
fabricante:766242
EAN:4018875662427
Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 20X520 MM K80
Cinta de tejido abrasivo, corindón para el mecanizado de superficies planas, dimensiones 20 x 520 mm
KK711X
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido resistente de poliéster o de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete media. También apto para rectificado en húmedo. Resistente al aceite, la cera y la grasa.
Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
KK711X
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido resistente de poliéster o de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete media. También apto para rectificado en húmedo. Resistente al aceite, la cera y la grasa.
Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
Abrasive cloth belt cor.20x520mm K80
Información técnica
Atributos
| Grano | 80 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,68 € Sin IVA
/ unidad
159,33 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días