CINTA ABRASIVA CORINDON 16X520 MM K40

Cinta abrasiva corindón 16x520mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:702603
Rubix:799297236000
fabricante:702603
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 16X520 MM K40


Cinta de tejido abrasivo, corindón para el mecanizado de superficies planas, dimensiones 16 x 520 mm

KK711X
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido resistente de poliéster o de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete media. También apto para rectificado en húmedo. Resistente al aceite, la cera y la grasa.

Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
Abrasive cloth belt cor.16x520mm K40

Información técnica


Atributos
Grano40
144,90 € Sin IVA
/ unidad
175,33 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días