4333 CINTA PRECISION SENSITIVE 50M X 19MM
CINTA PRECISION SENSITIVE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tesa:04333-00017-02
Rubix:798797567000
fabricante:04333-00017-02
EAN:4042448280978

Documentos
Detalles de producto : 4333 CINTA PRECISION SENSITIVE 50M X 19MM
La cinta de enmascarar rosa Tesa 4333 es un producto fiable y de precisión con adhesivo acrílico equilibrado. Es perfectamente adecuado para trabajos de pintura en superficies sensibles como revestimientos de pared, papel pintado y superficies barnizadas. Esta cinta es extremadamente suave, pero se adhiere firmemente y evita que la pintura se rasque sin dañar la superficie. Esta innovadora cinta de enmascarar consta de un reverso especial muy fino y a prueba de desgarros, revestido con un compuesto adhesivo de acrilato y especialmente fácil de usar. Esta cinta se ha desarrollado especialmente para aplicaciones en las que la máxima precisión es vital. Tiene 0,08 mm de grosor, 50mm de ancho y 50m de largo.
Nota:
No deje la cinta en superficies sensibles durante más de una semana. De lo contrario, la superficie podría dañarse Get al retirarla.
Nota:
No deje la cinta en superficies sensibles durante más de una semana. De lo contrario, la superficie podría dañarse Get al retirarla.
Cualidades
•This tape is suited for almost all indoor paint works
tesa® 4333 PV1 Precision Mask® Sensitive is applicable with water-based paints and lacquers and fits even for high-class spatula techniques
tesa® 4333 PV1 Precision Mask® Sensitive is applicable with water-based paints and lacquers and fits even for high-class spatula techniques
The flat backing material is highly conformable to the surface and leads to precise razor-sharp paint edges
tesa® 4333 PV1 Precision Mask® Sensitive is applicable with water-based paints and lacquers and fits even for high-class spatula techniques
tesa® 4333 PV1 Precision Mask® Sensitive is applicable with water-based paints and lacquers and fits even for high-class spatula techniques
The flat backing material is highly conformable to the surface and leads to precise razor-sharp paint edges
Información técnica
Atributos
| Anchura | 19 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Color | rosa |
| Material | washi paper (backing);acrylic (adhesive) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
