1694L10-DISCOS METRICOS ABS ANTICHOQUE
Cintas métricas con carcasa en ABS antichoque, cinta de fibra de vidrio recubierta de PVC
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1694L10
Rubix:798170398000
fabricante:016940110
EAN:8014230463698

Detalles de producto : 1694L10-DISCOS METRICOS ABS ANTICHOQUE
Cintas métricas con carcasa en ABS antichoque, cinta de fibra de vidrio recubierta de PVC
Cualidades
Cintas métricas con carcasa en ABS antichoque, cinta de fibra de vidrio recubierta de PVC
Aplicaciones
Herramientas para medir y trazar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 185x146x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 216 g |
| Caja | abs |
| Longitud | 10 m |
| Anchura | 170 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,18 € Sin IVA
/ unidad
15,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
