Referencias
Bahco:MTC-3-13-C1
Rubix:798820689000
EAN:7314150330843
Detalles de producto : MTC-3-13-C1 FLEXOMETRO COMPACTO 3X13 CLASE 1
• Hoja de entre 13 y 16 mm de ancho.
• Botón para bloquear la hoja.
• Precisión de clase I de acuerdo con la directiva relativa a los instrumentos de medida (MID).
• Cinta fina.
• La punta de la hoja incluye un agujero para medir desde un clavo.
• Sistema para detener la hoja incorporado para reducir los impactos producidos por el rebobinado.
• Clip para el cinturón extraíble.
• Carcasa de plástico ABS muy resistente a los impactos.
Información técnica
Atributos
| Caja | abs |
|---|---|
| Longitud | 3 m |
| Anchura | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,17 € Sin IVA
/ unidad
12,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días



