CINTA TEJIDO 4651 50MT X 50MM AZUL TESABAND
Cinta de tejido recubierto de altas prestaciones
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tesa:4651 50M 50MM BLUE
Rubix:799009995000
fabricante:04651-00518-00
EAN:4005800224263


Resumen técnico
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Material | tela con revestimiento acrílico |
Documentos
Detalles de producto : CINTA TEJIDO 4651 50MT X 50MM AZUL TESABAND
Cinta adhesiva de tela 4651
Características: cinta de tejido muy potente con recubrimiento de plástico y una masa adhesiva de caucho natural. Resiste a corto plazo temperaturas de hasta 130 °C. Buena resistencia al agua y al envejecimiento. Se puede cortar con la mano y escribir sobre ella.
Aplicación: para uso universal, como p. ej. marcar, unir, sellar embalajes y agujeros y para atar, apto incluso en fondos rugosos.
Características: cinta de tejido muy potente con recubrimiento de plástico y una masa adhesiva de caucho natural. Resiste a corto plazo temperaturas de hasta 130 °C. Buena resistencia al agua y al envejecimiento. Se puede cortar con la mano y escribir sobre ella.
Aplicación: para uso universal, como p. ej. marcar, unir, sellar embalajes y agujeros y para atar, apto incluso en fondos rugosos.
With the premium fabric tape, you can overcome various manual challenges both indoors and out-doors in a professional manner and without complications!
Cualidades
Elevada adhesión incluso en superficies rugosas
Excelente resistencia a la rotura
Corte limpio tanto longitudinal como transversal (corte con la mano)
Se puede escribir
Conformable
Disponible en 8 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo, verde y marrón
Excelente resistencia a la rotura
Corte limpio tanto longitudinal como transversal (corte con la mano)
Se puede escribir
Conformable
Disponible en 8 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo, verde y marrón
Aplicaciones
Unión y refuerzo de tubos pesados, perfiles, etc.
Sellado de agujeros y otras aberturas
Marcado de cables y líneas
Identificado y codificado
Marcado de suelos
Protección de cantos vivos
Fijado y aislado de cables
Sellado de bidones y tubos
Sellado de agujeros y otras aberturas
Marcado de cables y líneas
Identificado y codificado
Marcado de suelos
Protección de cantos vivos
Fijado y aislado de cables
Sellado de bidones y tubos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18237,06 g |
|---|---|
| Anchura | 50 mm |
| Longitud | 50 m |
| Material | tela con revestimiento acrílico |
| Grosor | 0.31 mm |
| Color | azul |
| Tipo de cinta | cinta de tela o tejido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,91 € Sin IVA
/ unidad
71,28 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h