CINTA DOBLE CARA 9087 50MT X 25MM 0,26 MM BLANCO

3M™ Cinta Doble Cara 9087

Ver información técnica

Referencias

3M:908725
Rubix:799220765000
fabricante:7000071736
brand logo

Resumen técnico

Anchura25 mm
Longitud50 m
Materialacrílico (adhesivo), pvc (soporte)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA DOBLE CARA 9087 50MT X 25MM 0,26 MM BLANCO


Una superficies lisas, rugosas o con texturas con la cinta adhesiva de doble cara de altas prestaciones 3M™ 9087, de elevada pegajosidad, rápida unión, pegado inmediato y buena adhesión inicial. Nuestra cinta está fabricada con adhesivo 375, es resistente a los disolventes y se presenta en un soporte de PVC. La cinta es de color blanco, con liner de papel blanco y el logotipo de 3M en verde.
La cinta adhesiva de doble cara de altas prestaciones 3M™ 9087 es nuestra cinta de doble cara de 260 µm con adhesivo 375 y soporte de PVC de 38 µm. La cinta es blanca, sobre un liner de papel blanco con el logotipo de 3M en verde.

Cualidades

Cinta de doble cara de 260 µm de espesor, con liner de cloruro de polivinilo (PVC). Esta cinta es adhesiva por ambos lados y se presenta en un soporte de PVC grueso para manipularla más fácilmente. Liner de papel. Cinta de film de doble cara gruesa con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes. Una superficies lisas, rugosas o texturizadas con esta cinta que proporciona alta pegajosidad, uniones inmediatas, y una adhesión elevada y rápida Útil para múltiples aplicaciones en una gran variedad de sectores industriales.

Aplicaciones

Use for multiple applications across many industries

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje505 g
Anchura25 mm
Longitud50 m
Materialacrílico (adhesivo), pvc (soporte)
Grosor0.26 mm
Colorblanco
Tipo de cintacinta de doble cara
24,14 € Sin IVA
/ unidad
29,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura