CINTA DOBLE CARA 4032 66MT X 19MM 0,80 MM BLANCO, ESPUMA PU
Cinta de espuma de uretano de doble cara
Ver información técnicaReferencias
3M:7000042389
Rubix:799220770000
fabricante:7000042389
EAN:04064035103422


Resumen técnico
| Anchura | 19 mm |
|---|---|
| Longitud | 66 m |
| Material | uretano (soporte), acrílico para altas temperaturas (adhesivo), papel kraft densificado (revestimiento) |
Detalles de producto : CINTA DOBLE CARA 4032 66MT X 19MM 0,80 MM BLANCO, ESPUMA PU
3M™ Cinta de espuma de poliuretano de doble cara 4032 es una cinta de espuma de poliuretano de doble cara con adhesivo acrílico, tiene una densidad de 320 kg/m³ y un grosor de 0,8 mm. Nuestra cinta gruesa de espuma de poliuretano de doble cara y celdas abiertas con soporte de papel se adhiere a los sustratos y es fácil de usar. Se utiliza para fijar material en el interior. Las cintas de doble cara de espuma de poliuretano 3M son conformables y utilizan un adhesivo acrílico que soporta altas temperaturas. Las cintas ofrecen una alta resistencia al cizallamiento
La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4032 es nuestra cinta de doble cara, de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 0,8 mm de espesor y liner de papel. Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.
Cualidades
Cinta de doble cara gruesa de 190 µm con soporte de tisú. Adaptable, se puede rasgar a mano y manipular fácilmente. Liner de papel. Cinta de film de doble cara gruesa con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes. Elevada resistencia a cizalladura y al pelado. Se rasga a mano y se maneja fácilmente debido a su adaptabilidad. Obtenga versatilidad, rentabilidad y numerosas aplicaciones en una amplia variedad de sectores.
Aplicaciones
Colgar espejos;Colgar carteles y etiquetas de identificación en interiores;Fijar paneles acústicos a las paredes;Montar dispensadores y ambientadores;Montar conductos eléctricos en las paredes;Fijar abrazaderas de alambre a las paredes;Montar protectores de esquinas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 248x324x324 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 8573 g |
| Anchura | 19 mm |
| Longitud | 66 m |
| Material | uretano (soporte), acrílico para altas temperaturas (adhesivo), papel kraft densificado (revestimiento) |
| Grosor | 0.8 mm |
| Color | blanco |
| Tipo de cinta | cinta de espuma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,67 € Sin IVA
/ unidad
101,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días