CINTA ESPUMA ACRILICA 5925F 33MT X 19MM 0,60 MM NEGRO VHB
3M™ Cinta VHB™ 5925F
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:5925F19
Rubix:799222171000
fabricante:7100211821
EAN:04064035104139

Resumen técnico
| Anchura | 19 mm |
|---|---|
| Longitud | 33 m |
| Material | película de polietileno (revestimiento), acrílico modificado (adhesivo) |
Documentos
Detalles de producto : CINTA ESPUMA ACRILICA 5925F 33MT X 19MM 0,60 MM NEGRO VHB
Nuestra cinta 3M™ VHB™ consiste en un adhesivo acrílico duradero con propiedades viscoelásticas. Esto proporciona una cinta de espuma de doble cara extraordinariamente fuerte que se adhiere a una amplia gama de sustratos, incluyendo aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, muchos compuestos y plásticos, acrílico, policarbonato, ABS y madera pintada o sellada. Nuestras cintas adhesivas ofrecen una excelente resistencia al cizallamiento, conformabilidad, adhesión a la superficie y resistencia a la temperatura. Se utilizan habitualmente en aplicaciones de diversos mercados, como el transporte, los electrodomésticos, la electrónica, la señalización y la industria en general. Adhiere de forma fiable una gran variedad de materiales con fuerza y rapidez para aplicaciones permanentes.
Aplicaciones recomendadas: Material decorativo y molduras, Placas de identificación y logotipos, Pantallas electrónicas, Panel a marco, Rigidizador a panel
La Cinta 3M™ VHB™ adhiere permanentemente un sustrato a otro y reparte la carga de tensión a lo largo de toda la junta
La Cinta 3M™ VHB™ 5925 utiliza adhesivo acrílico modificado en ambas caras de un núcleo de espuma adhesiva muy conformable. La combinación de resistencia, conformabilidad y adhesión hace de esta familia una de las Cintas 3M™ VHB™ más capaces y bien redondeadas. Está específicamente diseñada para una buena adhesión a plásticos y pinturas de alta, media y baja energía superficial, metales y vidrio, incluyendo la mayoría de pinturas con recubrimiento en polvo. Las aplicaciones de esta cinta incluyen la adhesión y sellado de lentes de policarbonato sobre LCD, señalización y ventanas a paneles de control post pintados.
Una cinta de espuma poco convencional
Inventamos las cintas 3M™ VHB™ en 1980 como las primeras de su clase. Estas cintas únicas combinan la conformabilidad con una unión fuerte y permanente. El resultado es una familia de cintas extraordinariamente fuertes que se adhieren a una amplia gama de sustratos. La cinta 3M™ VHB™ es una alternativa probada a tornillos, remaches, soldaduras y otras formas de fijación mecánica. Rascacielos, teléfonos móviles, señales electrónicas de tráfico, frigoríficos, ventanas arquitectónicas, etc., confían en esta cinta especial.
Aplicaciones recomendadas: Material decorativo y molduras, Placas de identificación y logotipos, Pantallas electrónicas, Panel a marco, Rigidizador a panel
La Cinta 3M™ VHB™ adhiere permanentemente un sustrato a otro y reparte la carga de tensión a lo largo de toda la junta
La Cinta 3M™ VHB™ 5925 utiliza adhesivo acrílico modificado en ambas caras de un núcleo de espuma adhesiva muy conformable. La combinación de resistencia, conformabilidad y adhesión hace de esta familia una de las Cintas 3M™ VHB™ más capaces y bien redondeadas. Está específicamente diseñada para una buena adhesión a plásticos y pinturas de alta, media y baja energía superficial, metales y vidrio, incluyendo la mayoría de pinturas con recubrimiento en polvo. Las aplicaciones de esta cinta incluyen la adhesión y sellado de lentes de policarbonato sobre LCD, señalización y ventanas a paneles de control post pintados.
Una cinta de espuma poco convencional
Inventamos las cintas 3M™ VHB™ en 1980 como las primeras de su clase. Estas cintas únicas combinan la conformabilidad con una unión fuerte y permanente. El resultado es una familia de cintas extraordinariamente fuertes que se adhieren a una amplia gama de sustratos. La cinta 3M™ VHB™ es una alternativa probada a tornillos, remaches, soldaduras y otras formas de fijación mecánica. Rascacielos, teléfonos móviles, señales electrónicas de tráfico, frigoríficos, ventanas arquitectónicas, etc., confían en esta cinta especial.
Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5925, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 0,6 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.
Cualidades
Negro, 0,6 mm, adhesivo acrílico modificado y núcleo de espuma acrílica muy conformable|| Negro, 0.64 mm, adhesivo acrílico modificado y núcleo de espuma acrílica muy conformable;Excelente adhesión a la más amplia variedad de superficies, incluyendo la mayoría de pinturas con recubrimiento en polvo, metales, vidrio, madera sellada, acrílico, policarbonato, ABS|| Excelente adhesión a la más amplia variedad de superficies, incluyendo la mayoría de pinturas con recubrimiento en polvo, metales, vidrio, madera sellada, acrílico, policarbonato, ABS;Rendimiento superior en exteriores, resistencia a los rayos UV y a los disolventes|| Rendimiento superior en exteriores, resistencia a los rayos UV y a los disolventes;Alta resistencia al envejecimiento;Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y mucho más|| Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y mucho más;La alta absorción de tensiones dinámicas reduce las vibraciones y las tensiones por impacto|| La alta absorción de tensiones dinámicas reduce las vibraciones y las tensiones por impacto;Elimina la necesidad de taladrar, esmerilar, repasar, atornillar, soldar y limpiar|| Elimina la necesidad de taladrar, esmerilar, repasar, atornillar, soldar y limpiar;Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles|| Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles;Diseñado para uso en interiores y exteriores|| Líneas de unión finas.
Aplicaciones
Adhesión del panel al marco; Adhesión del refuerzo al panel; Adhesión de material decorativo, molduras, accesorios; Adhesión de placas de identificación, logotipos y señales; Adhesión de pantallas electrónicas; Adhesión de la ventana de la lente a la carcasa
Información técnica
Atributos
| Anchura | 19 mm |
|---|---|
| Longitud | 33 m |
| Material | película de polietileno (revestimiento), acrílico modificado (adhesivo) |
| Grosor | 0.6 mm |
| Color | negro |
| Tipo de cinta | cinta de espuma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,80 € Sin IVA
/ unidad
137,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días