AVELLANADOR HSS CO5 D.08,3 MM 3Z 90 GRADOS M.CILIN EASYCUT

Cinta de enfriamiento easycut - hss co5% - 90 °

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:869740
Rubix:799194996000
EAN:3660338234385
869740
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Ángulo oblicuo90 °
Diámetro8.3 mm
Número de dientes3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AVELLANADOR HSS CO5 D.08,3 MM 3Z 90 GRADOS M.CILIN EASYCUT


La posición desigual de los dientes disminuye las vibraciones para una mejor condición superficial y una mejor penetración en el material.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Ángulo oblicuo90 °
Diámetro8.3 mm
Número de dientes3
Colacilíndrico
Diámetro de cola6 mm
Material del cuerpohss-co
Revestimientoen blanco
17,63 Sin IVA
/ unidad
21,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días