TUBO HSR3000 TERMORRETRACTIL DE PARED FINA NEGRO 3,1/1,0MM 10M HSRNE3
3M™ Tubo termorretráctil HSR-3000
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000099136
Rubix:798896836000
fabricante:7000099136
EAN:8712403551356

Documentos
Detalles de producto : TUBO HSR3000 TERMORRETRACTIL DE PARED FINA NEGRO 3,1/1,0MM 10M HSRNE3
HSR-3000 es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 3:1, la temperatura de compresión mínima es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. HSR-3000 cumple con los requisitos de RoHS y está libre de halógenos y PBDE y ofrece una buena resistencia a los agentes químicos. HSR-3000 es un material de contracción rápida de pared fina que es la mejor opción para aplicaciones eléctricas de uso general, tales como aislamiento, agrupación de cables, marcado, protección contra la abrasión mecánica, protección contra la corrosión, alivio de tensión de cables LV, terminación de conductores y conexiones eléctricas. El formato compacto de minirrollo permite realizar cortes de forma individual a la longitud deseada. HSR-3000 está disponible en tamaños de entre 1,5/0,5 mm y 24,0/8,0 mm con un grosor de pared (recuperada) de 0,45-1,0 mm en varios colores negro, a rayas verdes/amarillas, transparente, azul, marrón, rojo, blanco, amarillo y gris. Embalaje estándar en caja dispensadora
El 3M™ tubo termorretráctil HSR-3000 se encuentra disponible en una gama de tubos termorretráctiles RoHS flexibles de pared fina, fabricados en poliolefina reticulada libre de halógenos. La gama de tubos HSR 3000 proporciona una buena protección de aislamiento en diversas aplicaciones industriales. También son adecuados para aplicaciones de identificación y marcado de cables. Los tubos HSR 3000 tienen un índice de contracción de 3:1 y están disponibles en los siguientes colores: transparente, negro, rojo, amarillo, azul, blanco, verde, gris y con rayas verdes/amarillas.
Cualidades
Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Ofrece protección contráctil y alivio de tensión de cables, empalmes soldados, terminales y conexiones.
Adecuado para cubrir mazos de cables ligeros, marcar cables y agrupar cables, así como en embalaje de componentes
Fabricado en poliolefina flexible
Libre de halógenos y apto para aplicaciones de 600 V
Aplicaciones
Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales;Ofrece protección contráctil y alivio de tensión de cables, empalmes soldados, terminales y conexiones.;Adecuado para cubrir mazos de cables ligeros, marcar cables y agrupar cables, así como en embalaje de componentes;Fabricado en poliolefina flexible;Resiste temperaturas de -55 a 135 °C.;Libre de halógenos y apto para aplicaciones de 600 V
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 178,8 g |
|---|---|
| Longitud | 10 m |
| Color | negro |
| Material | poliolefina |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,56 € Sin IVA
/ unidad
35,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días