CINTA 2 C EASY SPLICE NEWSPRINT 33MMX50M AZUL

3M™ Sistema para Empalmes Repulpable R9993

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:R999350
Rubix:798508822000
fabricante:7000043744
brand logo

Resumen técnico

Anchura50 mm
Longitud33 m
Grosor0.07 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA 2 C EASY SPLICE NEWSPRINT 33MMX50M AZUL


Nuestra cinta para empalmes volantes repulpable y separable R9993 de 3M™ es una cinta laminada separable que permite tanto el ribeteado como el empalme para aplicaciones de impresión en papel prensa, huecograbado y sin aire caliente.
Nuestra cinta para empalmes volantes repulpable y separable R9993 de 3M™ es un sistema de doble cara que tiene un liner dividido de baja resistencia a la separación.

Cualidades

Lado de empalme azul de 63,5 µm, lado de ribeteado transparente de 56 µm, cinta separable de doble cara, liner dividido de papel kraft fácil de retirar, excelente resistencia al calor de hasta 204 °C;Cinta para empalmes volantes transversales rectos para papel prensa, que ofrece buen rendimiento a bajas temperaturas y un pegado rápido;El adhesivo repulpable no contamina los residuos de papel con material de empalme no repulpable;Cumple o supera lo establecido en el procedimiento A del estándar TAPPI UM-213 y en la normativa 21 CFR 176.170 de la FDA (componentes de papel y cartón en contacto con alimentos acuosos y grasos).

Aplicaciones

Desarrollado para el cambio de bobina en vuelo en la impresión de periódicos en condiciones normales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)141x262x262 mm
Peso con embalaje4108 g
Anchura50 mm
Longitud33 m
Grosor0.07 mm
Colorazul
Materialadhesivo de acrilato (repulpable); soporte: tejido no tejido divisible, no siliconado; capa separadora/release-liner: papel kraft semiblanqueado con revestimiento de silicona
Temperatura mín.21 °C
Temperatura máx.204 °C
Resistencia al aguano
50 mm
33000 mm
62,85 € Sin IVA
/ unidad
76,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días