CINTA PVC 165 10MT X 15MM VERDE TEMFLEX

3M™ Temflex™ Cinta eléctrica de vinilo 165

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:TEMFLEX 165 15MM X 10M GREEN
Rubix:799222159000
fabricante:7100184726
EAN:04054596613577
brand logo

Resumen técnico

Anchura15 mm
Longitud10 m
Grosor0.15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA PVC 165 10MT X 15MM VERDE TEMFLEX


Use la cinta eléctrica de PVC 3M™ Temflex™ 165 para el aislamiento primario de cables (baja tensión), reparaciones y arneses. Esta cinta de calidad profesional ofrece un rendimiento superior y resulta adecuada para uso en interiores y exteriores.
La cinta eléctrica 3M™ Temflex™ 165 es una cinta de PVC aislante profesional de 0,15 mm de grosor adecuada para uso en interiores o exteriores.

Cualidades

Ofrece una buena resistencia a la abrasión, a los álcalis, a los ácidos y a las condiciones meteorológicas variables, incluida la luz solar;Ofrece una alta resistencia eléctrica;Mantiene un rendimiento elevado a temperaturas ambiente de hasta 90 °C;Cinta profesional apta para uso interior o exterior;Disponible en colores estándar industriales;Certificado VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90;Retardante de llama

Aplicaciones

Aislamiento

Información técnica


Atributos
Anchura15 mm
Longitud10 m
Grosor0.15 mm
Colorverde
Materialpvc
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.90 °C
0,84 Sin IVA
/ unidad
1,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Longitud

Color