Referencias
Pferd Tools:SBR 100 A 150
Rubix:798895323000
fabricante:45016315
EAN:4007220587973



Detalles de producto : ROLLO ECONOMICO TELA SBR 100 A 150
ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 100 A 150
ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 100 A 150
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50000 mm |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Material | fibra |
| Grano | 150 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,73 € Sin IVA
/ unidad
156,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
