CINTA ABRASIVA CORINDON CIRCULARONIO 50X1000 MM K100

Cinta abrasiva corindón circonio 50x1000mm

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:87350100, 9833080100
Rubix:799297169000
fabricante:9833080100
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON CIRCULARONIO 50X1000 MM K100


Cinta de tejido abrasivo ZK713X, corindón de circonio, dimensiones 50 x 1000 mm

ZK713X
Características: dispersión de corindón de circonio aglomerada con resina sintética maciza (ZA) sobre tejido robusto y flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.

Aplicación: para su uso en lijadoras de banda. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición y de forja, tubos, construcciones metálicas, etc.
Abr. cl. belt z.cor. 50x1000mm K100

Información técnica


Atributos
Grano100
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,43 Sin IVA
/ unidad
333,27 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días