CINTA ABRASIVAS CORINDON, CIRCULAR, 30X533 MM K60

Cinta abrasiva corindón circonio 30x533mm

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:87340060, 9832720060
Rubix:799297176000
fabricante:9832720060
EAN:4018875340059
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVAS CORINDON, CIRCULAR, 30X533 MM K60


Cinta de tejido abrasivo ZK713X, corindón de circonio, dimensiones 30 x 533 mm

ZK713X
Características: dispersión de corindón de circonio aglomerada con resina sintética maciza (ZA) sobre tejido robusto y flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.

Aplicación: para su uso en lijadoras de banda. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición y de forja, tubos, construcciones metálicas, etc.
Abr. cl. belt z.cor. 30x 533mm K 60

Información técnica


Atributos
Grano60
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,23 Sin IVA
/ unidad
182,99 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días